防塵 マスク ゴーグルのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
158件の「防塵 マスク ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防塵マスク メガネ」、「全面マスク」、「火山灰対策」などの商品も取り扱っております。
取替え式防じんマスクDR185L4N-1 重松製作所ランキング1位
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応縦(mm)190横(mm)158粒子捕集効率(%)99.9吸気抵抗(Pa)160以下質量(g)363トラスコ品番406-4445種別取替式防じん区分RL3国家検定合格番号TM440機能伝声器材質(面体)エラストマー面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターL4N指定防護係数10
1個
19,980税込21,978
当日出荷

かぶり面 透明シールド付 モノタロウランキング2位
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET(不織布部)白、(シールド部)透明寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5目付(g/m2)50
1袋(5枚)
1,198税込1,318
当日出荷

セーフティゴーグル バイザー付(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOランキング3位
顔全体を保護できるバイザー付です。
仕様バイザー付機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能、メガネ併用可形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9789幅(mm)185.25高さ(mm)185質量(g)172タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
2,498税込2,748
当日出荷

防塵頭巾 サカヰ式C 興研ランキング4位
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式その他マスクは別売りです。適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等ガラス部セルロース系樹脂
1枚
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク GVSランキング5位
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
1個
9,198税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型密閉型材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8562幅(mm)187高さ(mm)185質量(g)176タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798税込6,378
当日出荷

用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。 テーピングも簡単に出来るような形状になりました。 平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。 フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
用途※フィルターは付いていません。種別防じん・防毒マスク仕様伝声器付材質エラストマー質量(g)360以下国家検定合格番号防毒マスク:TN450、防じんマスク:TM607(X3フィルタ)、TM634(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦40排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質特殊不織布
1袋(10枚)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。形状ゴーグル型フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)質量(g)74フレーム色ブラック
1個
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

視界が広いワイドタイプ。 眼鏡との併用に最適。
仕様くもり止め加工レンズ機能メガネ併用可形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロース0.8mm厚レンズ両面防曇質量(g)約80規格JIS規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能形状ゴーグル型密閉型レンズ両面防曇、両面硬化処理材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番324-3877質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
1個
2,598税込2,858
当日出荷

耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
1個
26,980税込29,678
当日出荷

区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
1個
29,980税込32,978
当日出荷

アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん仕様しめひも6点支持式適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)区分RL2質量(g)390以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)96.0以上国家検定合格番号TM452材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)吸気抵抗上昇値(Pa)200以下排気抵抗(Pa)60以下石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターL2W指定防護係数10
1個
18,980税込20,878
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可適合(ヘルメット):MP型材質アクリル寸法(mm)約360×235質量(g)約235タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998税込5,498
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡質量(g)175仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8554形状ゴーグル型タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ静電気防止加工レンズ機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,798税込6,378
当日出荷

面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。
用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号TM373石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091仕様軽量型全面形面体形状全面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー指定防護係数10
1個
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN175号仕様しめひもゴムハーネスHV種別防毒マスク区分L3質量(g)500±30タイプ吸収缶2個使用タイプ機能伝声器対象ガス有機ガスダイオキシン類対策用Lv2対応可能適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型・KGC-15型
1個
23,980税込26,378
当日出荷

人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。 肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可形状ゴーグル型レンズ両面防曇材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699税込769
当日出荷